Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.33-14040-AC26UH10F
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.33-14040-AC26UH10F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.33-14040-AC26UH10F
Rubix :0033-0748937
Fabricant :5743238




Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,32 € HT
/ unité
384,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h