Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-12030DAI12G1610

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-12030DAI12G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.24-12030DAI12G1610
Rubix :0033-0749047
Fabricant :5742956
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/FRAISAGE DUR
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/FRAISAGE DUR


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour le fraisage dur

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe12 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile36 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,50 HT
/ unité
351,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h