Fraise monobloc GISS Cutline 893223

Fraise carbure monobloc 2 dents

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :862603
GISS Cutline :893223
Rubix :G600-0784972
EAN :3660338457173
FRAISE CARBURE 2 DENTS -D.12 REVETUE CUPP -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE 2 DENTS -D.12 REVETUE CUPP -QC


Fraise carbure monobloc - 2 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large polyvalence

Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE 2 DENTS - D.12 QC

Points forts

Stabilité optimisée de l’arête de coupe

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe30 mm
Longueur totale75 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typestandard
Angle d'hélice30 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
70,60 € HT
/ unité
84,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h