Fraise monobloc GISS Cutline 832268
Fraise carbure micrograin à bout hémisphérique, coupe au centre, 2 dents
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :832268
Rubix :C600-0311217
EAN :3660338051777




Résumé technique
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 18 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE MICROGRAIN 2 DTS HEMISPHER COUPE AU CENTRE D 18
Norme : DIN 6527. Bonne capacité d'enlèvement des copeaux 2 dents, Hélice à 30° Tolérance h10. Queue cylindrique sans méplat h6 Usinage axial diagonal et radial.
Applications
Applications : travaux de fraisage en plongée, rainurage et contournage dans l'acier inoxydable, les aciers alliés, le titane et les alliages de titane, les matières abrasives en général.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 18 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 18 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur totale | 84 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Matière à usiner | aciers, aciers alliés, titane, alliages de titane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,10 € HT
/ unité
154,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h