Références
Sorma Tools :HF44205040
Rubix :C326-0671222

Détails articles : FRAISE CARBURE HF UNI 4MM R0.5 36/39 TIAN DETALONNE HA 4Z
DENTURE DÉCALÉE HÉLICE VARIABLE Torique - 4 dents - Revêtues TiAIN - Détalonnée - Queue cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pv300 |
| Type | hélice variable (vh) et pas différencié (up) - rayon de nez (corner radius) - fraise monobloc |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Matière à usiner | groupes iso 513 (p, m, k, n, s, h) - <40 hrc |
| Longueur utile | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,71 € HT
/ unité
60,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
