Fraise monobloc GISS Cutline 893396

Fraise carbure alu 2 dents

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893396
Rubix :G600-0784814
EAN :3660338458750
FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.16 2 DENTS -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.16 2 DENTS -QC


Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 2 dents - Angle d’hélice de 35°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.16 Z2 QC

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe45 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typealuminium
Angle d'hélice35 °
Matière à usinernon ferreux / aluminium
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,60 HT
/ unité
171,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h