Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-10030-AQ15GP10

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-10030-AQ15GP10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-10030-AQ15GP10
Rubix :0033-0748764
Fabricant :5743546
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe15 mm
Longueur totale150 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,05 HT
/ unité
492,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours