Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R300-100C8-20H
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R300-100C8-20H
Rubix :0033-0748512
Fabricant :5744338



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER COROMILL 300
Fraise à surfacer CoroMill® 300
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Z | 7 mm |
| Diamètre queue | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 80 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 590,10 € HT
/ unité
1 908,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours