Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-040C5-18M080
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R390-040C5-18M080
Rubix :0033-0327201
Fabricant :5745418



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL 390 R390-040C5-18M080
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Z | 3 mm |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 80 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
694,56 € HT
/ unité
833,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h