Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R390-012A10L-07L

Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R390-012A10L-07L
Rubix :0033-0522965
Fabricant :6851086
EAN :7323220189656
FRAISE A RAINURER 390 R390-012A10L-07L

Résumé technique

Diamètre12 mm
Z2 mm
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A RAINURER 390 R390-012A10L-07L


Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 390

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Z2 mm
Diamètre queue10 mm
Arrosage interneoui
Type de fixation de plaquettevis
Longueur totale120 mm
Queuecylindrical shank without clamping features -metric: 10.00
439,44 € HT
/ unité
527,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h