Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R245-200Q60-12L
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R245-200Q60-12L
Rubix :0033-0327143
Fabricant :5743981



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER 245 R245-200Q60-12L
Fraise à surfacer CoroMill® 245
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diamètre queue | 60 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 60s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 508,61 € HT
/ unité
3 010,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h