Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant R590-160Q40A-11M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® Century
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R590-160Q40A-11M
Rubix :0033-0107424
Fabricant :5747631



Documents
Détails articles : FRAISE SURFACER COROMILL CENTURY R590-160Q40A-11M
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® Century
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 160 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -b (cutter retaining screw) -metric: 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 439,17 € HT
/ unité
4 127,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h