Corps de fraise pour fraise à surfacer Sandvik Coromant 490-200Q60-14L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :490-200Q60-14L
Rubix :0033-0325835
Fabricant :5844050



Documents
Détails articles : FRAISE A SURFACER / DRESSER 490-200Q60-14L
Fraise pour épaulements à 90 degrés CoroMill® 490
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Z | 10 mm |
| Diamètre queue | 60 mm |
| Arrosage interne | non |
| Type de fixation de plaquette | vis |
| Longueur totale | 63 mm |
| Queue | arbor -iso 6462 -c (4 bolts) -metric: 60s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 200,95 € HT
/ unité
2 641,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h