Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.36-16045ICC32K1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.36-16045ICC32K1640

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.36-16045ICC32K1640
Rubix :0033-0748894
Fabricant :5847797
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Résumé technique
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale92 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice45 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile44 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,83 HT
/ unité
839,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h