Fraise monobloc GISS Cutline 867473
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 2 dents
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :867473
Rubix :G600-0539330
EAN :3660338214547

Documents
Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.20 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
DIN 327 N.
DIN 327 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 88 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,79 € HT
/ unité
113,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h