Fraise scie Sandvik Coromant QD-EC080X10-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-EC080X10-M
Rubix :0033-0750580
Fabricant :6657513



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 80 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Diamètre d'alésage | 10 mm |
| Largeur de coupe | 2,65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 152,73 € HT
/ unité
1 383,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h