Fraise scie Sandvik Coromant R331.52C-152T38KM
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.52C-152T38KM
Rubix :0033-0799517
Fabricant :7843416
EAN :7323224953802


Résumé technique
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 49 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE 2 TAILLES REGL.
Fraise-disque deux tailles réglable CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 49 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 10 |
| Diamètre d'alésage | 38,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 892,69 € HT
/ unité
3 471,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours