Fraise scie Sandvik Coromant QD-F-160X40-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-F-160X40-M
Rubix :0033-0750573
Fabricant :6657520



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 160 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,65 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
| Largeur de coupe | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 825,79 € HT
/ unité
2 190,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours