Fraise scie Sandvik Coromant QD-K-250X40-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-K-250X40-M
Rubix :0033-0750531
Fabricant :6657532




Résumé technique
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 18 |
| Diamètre d'alésage | 7,925 mm |
| Largeur de coupe | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 238,96 € HT
/ unité
2 686,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h