Fraise scie Sandvik Coromant AQD-J-127Y31-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AQD-J-127Y31-M
Rubix :0033-0756541
Fabricant :6657498




Résumé technique
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 8 |
| Diamètre d'alésage | 31,75 mm |
| Largeur de coupe | 4,76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 407,13 € HT
/ unité
1 688,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h