Fraise scie Sandvik Coromant QD-F-200X40-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-F-200X40-M
Rubix :0033-0750572
Fabricant :6657521



Documents
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,1 mm |
| Matière du corps | acier |
| Nombre de dents | 16 |
| Diamètre d'alésage | 40 mm |
| Largeur de coupe | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 123,53 € HT
/ unité
2 548,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours