Fraise à carotter Fein 63127029011
Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127029011
Rubix :0140-5044361
EAN :4014586176413



Résumé technique
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 39 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HM AVEC FILETAGE D.39 L.50MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q
Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 39 mm
Points forts
Finition haut de gamme et très performante avec une très bonne longévité.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | carbure |
|---|---|
| Diamètre | 39 mm |
| Profondeur de coupe | 50 mm |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
| Type d'attachement | m18 x 6 p1,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,39 € HT
/ unité
179,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours