Fraise à carotter Fein 63133479052

Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63133479052
Rubix :0140-5302029
EAN :4014586615806
FRAISE HSS NOVA 50 D. 48X50 QUICKIN

Résumé technique

Matière du corpshss
Diamètre48 mm
Profondeur de coupe50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS NOVA 50 D. 48X50 QUICKIN


Fraise HSS Nova 50 emmanchement QuickIN. Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 48 mm

Informations techniques


Attributs
Matière du corpshss
Diamètre48 mm
Profondeur de coupe50 mm
Matière à usineraluminium, métal
Type d'attachementquickin
218,26 € HT
/ unité
261,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours