Fraise à carotter Fein 63130023010

Fraise au carbure avec revêtement TiAlN ; avec emmanchement QuickIN PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63130023010
Rubix :0140-5301616
EAN :4014586331126
FRAISE HM QUICKIN PLUS D.23/20 63130023010

Résumé technique

Matière du corpscarbure
Diamètre23 mm
Profondeur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HM QUICKIN PLUS D.23/20 63130023010


Fraise au carbure avec revêtement TiAlN ; avec emmanchement QuickIN PLUS|Durée de vie maximale grâce au carbure de tungstène. Puissance de coupe exceptionnelle dans tous les métaux courants, travail plus rapide de 20%, forces de coupe et d'avance réduites grâce au revêtement TiAlN.|Dimensions métriques, profondeur de coupe 20 mm, Ø de perçage acier jusqu'à 25 mm, Ø de perçage aluminium jusqu'à 30 mm.
Profondeur de coupe: 20 mm|Ø perçage: 23 mm

Informations techniques


Attributs
Matière du corpscarbure
Diamètre23 mm
Profondeur de coupe20 mm
Matière à usineracier/aluminium
Type d'attachementquickin plus
Diamètre d'attachement23 mm
87,06 HT
/ unité
104,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours