Fraise à carotter Fein 63134320051

Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63134320051
Rubix :0140-5301909
EAN :4014586614373
FRAISE HSS NOVA 25 D. 32X25 WELDON

Résumé technique

Matière du corpshss
Diamètre32 mm
Profondeur de coupe25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS NOVA 25 D. 32X25 WELDON


Fraise HSS Nova 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 32 mm

Informations techniques


Attributs
Matière du corpshss
Diamètre32 mm
Profondeur de coupe25 mm
Matière à usineraluminium, métal
Type d'attachementweldon
Diamètre d'attachement19,05 mm
84,16 € HT
/ unité
100,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours