Références
Nexam :1BH4D001
Rubix :8770-0835607


Résumé technique
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Détails articles : NEXAM-FRAISE PERCEUR-DETOUREUR C W - BOUT FRAISE D
Fraise hélices combinées, coupe à droite, bout façon fraise 2 tailles
Pour détourage sur machines à commande numérique
Pour détourage sur machines à commande numérique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | diamant |
| Type | fraise à détourer à hélices alternées |
| Matière à usiner | composite, kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,63 € HT
/ unité
273,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours