Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-05030-AI05G1620

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-05030-AI05G1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-05030-AI05G1620
Rubix :0033-0323243
Fabricant :5743404
FRAISE COROMILL PLURA R216.42-05030-AI05G 1620
Résumé technique
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.42-05030-AI05G 1620


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre5 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe5 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile5 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,92 HT
/ unité
170,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h