Fraise monobloc Sandvik Coromant 2N342-0600-PD P2BM

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2N342-0600-PD P2BM
Rubix :0033-0830249
Fabricant :8351801
EAN :7323227193236
FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2N342-0600-PDP2BM

Résumé technique

Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2N342-0600-PDP2BM


CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe20 mm
Longueur totale57 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice38 °
Longueur utile20 mm
Angle de coupe45 °
163,10 € HT
/ unité
195,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h