Chaussures de sécurité mixtes Aimont 007AX3346, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Haute

FORTIS S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aimont :007AX3346
Rubix :3883-6082682
EAN :8033546257838
CHAUSSURE FORTIS S3 SRC P46 NOIR HAUTE CUIR GRAINE

Résumé technique

EU Pointure46
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE FORTIS S3 SRC P46 NOIR HAUTE CUIR GRAINE


Chaussures de sécurité montantes, de type urban-sport.Tige en cuir grainé. Renfort de protection sur embout en PU. Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant..Semelle en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion.Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200J.

Points forts

Renfort de protection sur embout en PU. Semelle au profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.

Applications

Assemblage/Ambiances humides - BTP/Travaux extérieurs - Artisans/Tertiaire/Services

Informations techniques


Attributs
EU Pointure46
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
91,53 HT
/ paire
109,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

46

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.