Ruban adhésif de marquage Wattelez 811836J, Longueur: 0.95 m | Largeur: 240 mm | Couleur: Jaune
FORME MARQUAGE DES SOLS - LES 10 950MM X 240MM PASSAGE PROT JAU
Voir les informations techniquesRéférences
Wattelez :811836J
Rubix :2652-6182274
EAN :3664336029332

Détails articles : FORME MARQUAGE DES SOLS - LES 10 950MM X 240MM PASSAGE PROT JAU
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 0,95 m |
| Largeur | 240 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,09 € HT
/ lot
393,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
