Coffret de forets à béton Dewalt DT9701-QZ

Coffret métallique de 7 forets sds-plus extrême 2

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DT9701-QZ
Rubix :2325-5347516
EAN :5035048056417
COFFRET DE 7 FORETS SDS+ EXTREME 5 ,6(X2), 8(X2), 10, 12MM - UE7

Résumé technique

Nombre d'éléments7
Plage05/12/2025 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COFFRET DE 7 FORETS SDS+ EXTREME 5 ,6(X2), 8(X2), 10, 12MM - UE7


La nouvelle mèche EXTREME SDS-PLUS 2 DeWALT® est la meilleure en longévité et en vitesse de perçage Qualité de carbure supérieure développée pour une meilleure longévité. Avec un corps renforcé, la nouvelle flûte à 4 spirales de DeWA

Applications

Parfait pour réaliser des perçages rapides pour poser des prises, des chevilles ou des goujons d‘ancrage, pour percer des trous de part en part dans du ciment, de la pierre, du béton, de la brique

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Plage05/12/2025 mm
Matière du corpscarbure
77,64 € HT
/ lot
93,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h