Coffret de forets à béton Dewalt DT6956-QZ

DeWALT Extreme Jeu de mèches pour maçonnerie

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DT6956-QZ
Rubix :2325-0494560
EAN :5035048060797
CASSETTE 5 MECHES BETON 4,5,6,8,

Résumé technique

Nombre d'éléments5
Plage4/10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CASSETTE 5 MECHES BETON 4,5,6,8,


Le jeu de 5 mèches pour maçonnerie DT6956-QZ de Dewalt. Conçu pour durer deux fois plus longtemps que les forets de maçonnerie conventionnels. Il permet également de réaliser jusqu'à 50 % de trous en plus par charge qu'un foret de maçonnerie standard, ce qui permet d'obtenir des trous plus nets et plus précis pour une meilleure fixation.
Cassette en plastique avec jeu de mèches pour maçonnerie

Points forts

Le foret innovant Extreme2 Dewalt SDS-Plus est parmi les meilleurs en termes de durabilité, de durée de vie et de vitesse
Le grade de carbure supérieur assure une pointe avec une durabilité exceptionnelle qui donne une durée de vie de forage constante
La nouvelle spirale à 4 cannelures incorpore un noyau central maximisé pour une durabilité et une transmission d'énergie accrues
.br/>La conception de la pointe à 140 degrés assure une meilleure pénétration du trépan et une durée de vie plus longue
Corps en acier trempé pour une résistance accrue et une réduction de la casse
Convient pour le perçage rapide de trous d'obturation, d'ancrage ou de dégagement dans la maçonnerie, la pierre, le béton et les ouvrages en briques/blocs.

Applications

Convient pour le perçage rapide de trous de bouchage, d'ancrage ou de dégagement dans la maçonnerie, la pierre, le béton et les briques/blocs.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Plage4/10 mm
Matière du corpscarbure
26,69 € HT
/ lot
32,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h