Foret hélicoïdal Tivoly 82439210450
Forets Carbure HM pour le métal - forets monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :82439210450
Rubix :0045-0227250
EAN :3221910809683
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Détails articles : FORET 4,5 NORM. QC 8243921 HM DIN338 MONOBLOC
Foret Carbure monobloc court.
Applications
Pour matériaux abrasifs, bonne évacuation des copeaux, rentabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,52 € HT
/ unité
82,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


