Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K212-1600-XB 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K212-1600-XB 1730
Rubix :0033-0806317
Fabricant :8213417
EAN :7323226615760


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 92 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 92 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Queue | queue weldon |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s (groupes de matériaux iso) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,16 € HT
/ unité
314,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h