Foret hélicoïdal Phantom 11.200.0300
Foret carbure monobloc DIN 6539 extra court PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :11.200.0300
Rubix :0707-0355087
EAN :8716563297970



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 46 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
Détails articles : FORET 3 EXT COURT QC 11200 CARBURE MONOBLOC PHANTOM
Foret MG-Carb.Monobl. DIN 6539, queue cylindrique, version extra courte, affûtage multipentes, angle au sommet 118°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 46 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | multipentes |
| Queue | cylindrique h6 |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | aciers, aciers inox, fontes, titanes |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,89 € HT
/ unité
29,87 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h