Foret hélicoïdal Tivoly 82439210440
Forets Carbure HM pour le métal - forets monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :82439210440
Rubix :0045-0265103
EAN :3221910809676
Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Détails articles : FORET 4,4 NORM. QC 8243921 HM DIN338 MONOBLOC
Foret Carbure monobloc court.
Applications
Pour matériaux abrasifs, bonne évacuation des copeaux, rentabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Diamètre queue | 4,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,37 € HT
/ unité
71,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours


