Corps de foret à plaquette Tivoly 82402010330
Forets Carbure HM pour le métal - Forets à plaquettes rapportées 8240201
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :82402010330
Rubix :0045-0227236
EAN :3221910412432



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 36 mm |
| Queue | cylindrique h8 |
Détails articles : FORET 3,3 NORM. QC 8240201 HM DIN338 PLAQUETTE RAPPORTEE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 36 mm |
| Queue | cylindrique h8 |
| Diamètre queue | 3,3 mm |
| Type de plaquette | plaquette carbure rapportée |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3xd |
| Longueur de queue | 65 mm |
| Arrosage interne | non |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,72 € HT
/ unité
60,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h