Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3900L40-07
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3900L40-07
Rubix :0033-0736298
Fabricant :7548951
EAN :7323223644237


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 39 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 306,28 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat selon iso 9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 39 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 306,28 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat selon iso 9766 |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | 05c et 05p (ds20-05...c/p) |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 7xd |
| Longueur de queue | 277 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 355,69 € HT
/ unité
1 626,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h