Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1270C4-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D1270C4-03
Rubix :0033-0334483
Fabricant :5765262




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 73,6152 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D1270C4-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 73,6152 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 2,99213 |
| Longueur de queue | 24,3848 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
776,12 € HT
/ unité
931,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours