Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2900L32-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D2900L32-03
Rubix :0033-0144127
Fabricant :5765659




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 29 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 111,452 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2900L32-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 29 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 111,452 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 32 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3 mm |
| Longueur de queue | 605,479 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,19 € HT
/ unité
987,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h