Foret hélicoïdal Tivoly 11455010380
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - TC -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11455010380
Rubix :0045-0376581
EAN :3221910839451



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Détails articles : FORET TC COURT QC 3,8 1145501 HSSE5 TAILLE MEULE CYL
Foret HSSE5 taillé meulé cylindrique extra-court | T LINE
Applications
Perçage des aciers et aciers inoxydables austénitiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-e |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 3,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,00 € HT
/ 10 unités
38,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours