Foret hélicoïdal Tivoly 90200110450
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - R -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :90200110450
Rubix :0045-0077785
EAN :3221910813765



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Détails articles : FORET 4,5 COURT EUR QC 9020011 HSS LAMINE EUROPE
R | Foret HSS laminé cylindrique court.
Applications
Produit de gamme standard idéal pour un usage occasionnel. Foret HSS laminé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € HT
/ 10 unités
15,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours