Foret hélicoïdal GISS Cutline 861351
Foret cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861351
Rubix :G600-0500356
EAN :3660338161582


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 148 mm |
| Longueur de coupe | 97 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS - D.6,3 TAILLE MEULE - SERIE LONGUE
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série longue
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 148 mm |
| Longueur de coupe | 97 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 340 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 6,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,30 € HT
/ 10 unités
127,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h