Foret hélicoïdal Tivoly 11403310380

Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 | SL -

Voir les informations techniques

Références

Tivoly :11403310380
Rubix :0045-0174895
EAN :3221910158620
FORET 3,8 LONG QC 1140331 GSS TAILLE

Résumé technique

Diamètre de perçage3,8 mm
Longueur totale119 mm
Longueur de coupe78 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 3,8 LONG QC 1140331 GSS TAILLE


Foret HSS taillé meulé cylindrique long.

Applications

Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,8 mm
Longueur totale119 mm
Longueur de coupe78 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue3,8 mm
10,72 HT
/ unité
12,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h