Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1300-156A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-1300-156A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776444
Fabricant :8173301
EAN :7323226458312


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 15,6 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 15,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | x2bl |
| Tolérance | js7 (± 6 microns) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 12×d |
| Queue | cylindrique (ø3,0) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | iso p, m, k, n, s, o et h |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,05 € HT
/ unité
570,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h