Foret hélicoïdal Mapal M6112-0650AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6112
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6112-0650AE
Rubix :6452-0652823
Fabricant :30440829


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 12XD DIN6335HB AVEC ARROSAGE D 6,5
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 146 mm |
| Longueur de coupe | 108 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,46 € HT
/ unité
217,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours