Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 863.1-0796-032A1-OSH10F
Foret carbure monobloc CoroDrill® 863
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :863.1-0796-032A1-OSH10F
Rubix :0033-0759799
Fabricant :6882084
EAN :7323220338641




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,965 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 81 mm |
| Longueur de coupe | 32 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 863
Foret carbure monobloc CoroDrill® 863
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,965 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 81 mm |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 4,01758 |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | composites, aluminium, titane, superalliages réfractaires et aciers inoxydables |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,44 € HT
/ unité
534,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h