Foret hélicoïdal Tivoly 11403310280
Forets Acier Rapide HSS pour le métal - forets monobloc - 001 | SL -
Voir les informations techniquesRéférences
Tivoly :11403310280
Rubix :0045-0174915
EAN :3221910158408



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 66 mm |
Détails articles : FORET 2,8 LONG QC 1140331 HSS TAILLE
Foret HSS taillé meulé cylindrique long.
Applications
Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 66 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 2,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,20 € HT
/ 10 unités
105,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours