Références
Sutton :D1150850
Rubix :S748-0547719
EAN :9311963017327




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 156 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
Détails articles : FORET 8,5 COURT CM TAPER D115 ISO235 HSS BLU
Foret à usage général
Applications
Application générale, méteaux non-ferreux et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 156 mm |
| Longueur de coupe | 75 mm |
| Type de tige | conique |
| Norme din | din 345 |
| Revêtement | bleu |
| Arrosage interne | non |
| Cône Morse | 1 |
| Matière du corps | hss |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,99 € HT
/ unité
58,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours