Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0890-080A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0890-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779788
Fabricant :8151294
EAN :7323226355307


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 139 mm |
| Longueur de coupe | 95 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | ≈0,12 (8,90 / 72,6) |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier (iso p) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h